AA3-3-1900 ハレパネ(片面) プラチナ万年筆 74065994

AA3-3-1900 ハレパネ(片面) プラチナ万年筆 74065994 AA3-3-1900 ハレパネ(片面) プラチナ万年筆 74065994

ハレパネ(片面)

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード74065994 品番AA3-3-1900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

元祖、貼れるパネルのロングセラー、ハレパネ。
ハレパネは、ポリスチレンの非常に細かい粒子を倍率14倍で低発泡させたものに接着剤をコーティングしたパネルです。
表面のうす紙(はく離紙)をはがすだけでポスター、作品などを簡単にしかも美しく貼ることが出来ます。
1度貼り合わせれば、はがれません。
耐水性があります。
カッターで簡単に切削できて、加工が簡単です。さらにカットしやすいように、はく離紙に1cm単位のマス目を印刷しています。
規格サイズよりも少し大きめに設計しいますので、トンボ位置決めなど、レイアウトの時に便利です。

厚さ(mm)3 サイズA3 材質ポリスチレン 用途ポスターやPOPなどの掲示に。 仕様片面糊付 寸法(mm)455×302 質量(g)75
注意
※立てかけたり少しの保管で反ることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24133996
2022-12-23
用途:
ディスプレー用
有限会社モダンフォート谷本勇写真室 様 (サービス業)

薄いほうの5mmを購入しましたが、反りかえしもなくきれいに張ることができました。送ってきた梱包もしっかりしていました。

対象商品:
24134032
2022-01-24
用途:
A3写真の展示
教育・研究機関

高校三年生が卒業公演の自分の役になりきった写真を同級生どうしで撮影しています。A3に引き伸ばしてハレパネに貼っています。簡単に製作できて、毎年助かっている商品です。

対象商品:
24134014
2022-02-28
用途:
祝い札作成
卸売・小売業

サイズが豊富なので用途に対して選べる点が良かった。

対象商品:
24134032
2021-07-12
用途:
展示
サービス業

いつものハレパネと変わらない品質。なのに安くておどろきました!

対象商品:
24133996
2021-05-19
用途:
仕事場て使用
医療・福祉・介護関連業

仕事の壁に貼るポスターを貼り付けて使用しています。

対象商品:
24134197
2021-01-13
用途:
防寒
株式会社シンポ 様 (製造業)

コンクリート壁に面したデスクが寒いので、コンクリ壁を覆うのに使用しました。
大きいので広範囲をカバーでき、内側が発泡スチロールなので冷気を遮断してくれています。
オフィスの暖房節約にも一役買っています。

対象商品:
24134136
2021-01-15
用途:
ポスター掲示用下地材
その他業種

大きめのポスターを自宅の壁に飾る際、薄い紙で、出来ているポスターを如何に固定してポスターの味を引き出せるか、その為の下地材が必要と成り探していた処このパネルを見つけた、希望通りの結果を得られとても満足している。

対象商品:
24134032
2021-02-04
用途:
商品什器の中の土台として
卸売・小売業

布を貼って商品陳列のベースとして使用しましたが、きれいに貼れました。
厚みもあって使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする