トヨックス エアーホース[アローホース A]

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径×外径(Φmm)8×15 注文コード74067097 品番A-8-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品は内径×外径など193種類から選べます 他の種類を見る

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。
【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。
【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 内径13mmはブラックのみです。

ブラック 質量(kg)12.88 長さ(m)80 内径(Φmm)8 外径(Φmm)15 用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5〜60 使用圧力(MPa)0〜1.0 内径×外径(Φmm)8×15 最小曲げ半径(mm)35 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 アズワン品番65-0870-07 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09487737
2019-09-18
用途:
船具加工
その他業種

柔らかくて使い勝手良いのですが 少々高価なのが残念に思います。

対象商品:
09487493
2017-12-11
用途:
車の補修
金融・保険業

エンジンルーム内を取り回すのに柔軟性があり、しっかりした作りでよかったです。

対象商品:
09487721
2014-11-14
用途:
エアー配管
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて丈夫なので満足しています。

対象商品:
09498641
2009-11-26
用途:
エアー

ホームセンター価格より安い!安くて物が確かなのでエアー用品はモノタロウで!

対象商品:
09487721
2018-03-13
用途:
コンプレッサーメンテナンス
製造業

他には無い切り売りでロスが無く経費削減になりました。

対象商品:
09487965
2014-10-12
用途:
ガレージのエアー配管の補修用

欲しかったサイズがホームセンターに無かったので、以前から気になっていたあこちらを購入しました。 個人使用の私には使用感の違いはわかりません、キチンとしたメーカー品を使用している自己満足のみ(^_^;)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする