ぺんてる
ぺんてるの 筆
ぺんてるの 平筆
画筆 ネオセーブル 平筆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74067446
品番
XZBNF-14
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
独自の特殊毛材を使い、水のふくみとコシの強さのバランスが良い絵筆です。水彩えのぐ、アクリル系えのぐ、両方使えます。
サイズ
平筆14号
種別
平筆
材質
穂先:ナイロン繊維 軸:再生PP
エコマーク認定
認定
サイズ(mm)
45×14×250
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 084