P-MO-150-MC-G 油性マーカー ハイマッキー(パック入り) ゼブラ 74068733

油性マーカー ハイマッキー(パック入り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74068733 品番P-MO-150-MC-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。1本で太細両用。
また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。

インク色 成分油性染料(アルコール系) 材質(軸・キャップ)樹脂 質量(g)26 線幅(mm)太6.0×細1.5〜2.0 サイズ(mm)218×45×22 線の太さ太字・細字
注意
※浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74068733 P-MO-150-MC-G 24753996 MO-150-MC-G 油性マーカー ハイマッキー ゼブラ 油性マーカー ハイマッキー ゼブラ 1本 119 税込131 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする