P-WYT5-P 水性マーカー 紙用マッキー ゼブラ ツインタイプ 74068968

水性マーカー 紙用マッキー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74068968 品番P-WYT5-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

水性顔料インクなので、紙に書いても裏うつりしません。模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。
乾くと、水に流れない耐水性です。布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。
全15色でカラフルな表現が可能になります。水性顔料インクなので、発色が鮮やか。
インクカートリッジや替芯が、簡単に手を汚さずに交換出来るので、長く使えます。

インク色ピンク 材質軸・キャップは樹脂 寸法(mm)21.5×142.4 タイプツイン インク水性顔料 商品タイプ詰替式本体
注意
※半紙・辞書等紙質によっては裏うつりする場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24754416
2021-11-30
用途:
ノートの装飾
サービス業

まとまった本数が必要だったため1番安くしかも早く購入できて大変満足です。近くの大型量販店より安いなんて本当にたすかりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする