住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 特殊形状
チップ AC4010K
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
74069686
品番
AC4010K TNMA160408
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
形状
正三角形
材質
AC4010K
切刃長さ(mm)
16.5
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
3.81
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
0.8
母材
コーティング
チップ逃げ角(°)
0