住友電工ハードメタル
チップ AC8025P VCMT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
74069747
品番
AC8025P VCMT160404N-SU
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
形状
菱形35°
材質
AC8025P
切刃長さ(mm)
16.6
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
4.4
勝手
勝手無し
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
0.4
母材
コーティング
チップ逃げ角(°)
7