トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包フッ素ゴム[GK-TZ/F]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74069854 品番 GK-TZ/F-1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,380 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐薬品性、耐熱性に優れています。

用途カムロック用 材質フッ素樹脂(FEP)全包フッ素ゴム 質量(kg)0.006 使用温度範囲(℃)0〜120 呼び径(mm)25 使用流体薬品 呼び径(inch)1 アズワン品番65-0883-67
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする