トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包フッ素ゴム[GK-TZ/F]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74069863 品番 GK-TZ/F-1-1/4
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

耐薬品性、耐熱性に優れています。

用途カムロック用 材質フッ素樹脂(FEP)全包フッ素ゴム 質量(kg)0.01 使用温度範囲(℃)0〜120 呼び径(mm)32 使用流体薬品 呼び径(inch)1-1/4 アズワン品番65-0883-68
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする