10159 トレードワン セノビーちょいのっぽ君 トレードワン 74070045

トレードワン セノビーちょいのっぽ君

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード74070045品番10159
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

あとちょっと・・・のときに便利な32cmアップ!

用途リビング、キッチン、アウトドア、レジャー天板高さ(m)0.32収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×460×45寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×300×320質量(kg)1.42最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン、合成ゴムホワイト段数1収納時寸法(mm)370×460×45
注意
※高温・多湿、直射日光の当たる場所では使用・保管しないでください。
※製品をしっかりと開いてご使用ください。
※不安定な場所では使用しないでください。
※天板の上で飛び跳ねたり飛び乗ったりしないでください。
※イスとしては使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74070045
2022-03-03
用途: ちょっと高いところの物を取る時

折り畳みで場所を取らないし軽くて便利です。商品の写真が1枚しかなく、折り畳みできるのか分からなかったので、当初、同じような別な商品を買おうかと思っていました。こちらの方が安いし、殆ど同じ仕様なので、折りたたんだ時の写真と折り畳み収納可能といった説明を加えた方が売れると思います。売れる商品なのに、商品のプロモーションの仕方が残念だと思います。

対象商品 : 74070045
2020-08-14
用途: 洗車用
サービス業

コンパクトで邪魔にならなくて、値段の割には丈夫で良い品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする