10160 トレードワン セノビーのっぽ君 トレードワン 74070054

トレードワン セノビーのっぽ君

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード74070054品番10160
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

あとちょっと・・・のときに便利な39cmアップ!

用途リビング、キッチン、アウトドア、レジャー天板高さ(m)0.39収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×520×45寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×320×390質量(kg)1.6最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン、合成ゴムホワイト段数1収納時寸法(mm)390×520×45アズワン品番65-0413-33
注意
※高温・多湿、直射日光の当たる場所では使用・保管しないでください。
※製品をしっかりと開いてご使用ください。
※不安定な場所では使用しないでください。
※天板の上で飛び跳ねたり飛び乗ったりしないでください。
※イスとしては使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74070054
2024-08-26
用途: 排煙窓の開閉

職場で排煙窓に手が届かない職員がいるので、その人用に購入しました。開閉作業後特定に人に偏らなくなりました。

対象商品 : 74070054
2021-05-28
用途: 物を取るとき
坂森七宝工芸店卸売・小売業

上の物を取るときに使用しますが、安定性は抜群にあります。また洗濯などを干す際に洗濯かごの下に置いて乗せると腰をかがめないで洗濯物を干すことができる便利品です。

1が参考にしています
対象商品 : 74070054
2021-05-17
用途: 少し高い場所の機器のメンテナンス時

今まで脚立を使用していたので、台車へ載せて移動時などかさばっていましたが、
折りたためるのでコンパクトで助かります。
また耐荷重も100㎏の為、体格のしっかりした男性でも問題なく使用できるのが良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする