東和産業
東和産業の 洗濯用品
東和産業の 洗濯バサミ
CLR 洗濯ピンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(16個)
注文コード
74072373
品番
24724
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
寸法(mm)
34×12×55
(1個あたり)
タイプ
小型ピンチ
材質
本体:ポリカーボネート、バネ:鋼線
色
ブルー
入数(個)
16