東和産業
東和産業の 洗濯用品
東和産業の 洗濯バサミ
CLR ワイド竿ピンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
注文コード
74072398
品番
24730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
43×34×90
(1個あたり)
タイプ
竿ピンチ
材質
本体:ポリカーボネート、バネ:鋼線
色
クリア
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74072398
24730
74072382
24728
CLR ワイド竿ピンチ
東和産業
1パック(6個)
¥
319
税込
¥
351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)