Crucial(クルーシャル)
Crucial(クルーシャル)の PCパーツ
Crucial(クルーシャル)の メモリ
デスクトップ用増設メモリ 32GB(16GBx2枚)DDR5 4800MT/s(PC5-38400)CL40 UDIMM 288pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74073424
品番
CT2K16G48C40U5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
32GB Kit(2x16GB)DDR5-4800 UDIMM CL40(16Gbit)。
容量(GB)
32
種別
メモリ
規格
DDR5
保証期間
制限付無期限保証
メモリーモジュール規格
PC5-38400
メモリーインターフェイス
UDIMM