ライト・サービス
大型回転灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
光色
赤
注文コード
74074377
品番
MT-100N
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
光色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
特殊ドライブ方式を採用しておりほとんど回転音がしない超静音・長寿命・安定回転。
大型反射鏡を採用しており強力発光。
スペア電球内蔵のため緊急の玉切れに即座に対応。
材質
グローブ:PS樹脂、本体:ABS樹脂、反射鏡:ポリカーボネート
質量(kg)
1.2
電球
白熱球 120V40W
コード長さ(cm)
45
光色
赤