曜日別特売
AL-VME-050-90° アルミ加工用面取りカッター DIJET(ダイジェット工業) 74074429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-VME-050-90° アルミ加工用面取りカッター DIJET(ダイジェット工業) 74074429
AL-VME-050-90° アルミ加工用面取りカッター DIJET(ダイジェット工業) 74074429

アルミ加工用面取りカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃先径(Φmm)5
有効長(mm)2.5
全長(mm)70
内容量1本注文コード74074429品番AL-VME-050-90°
参考基準価格(税別)¥14,010販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
刃先径(Φmm)5有効長(mm)2.5全長(mm)70面取角度90°刃数1寸法l(mm)2.5コーティングノンコート超硬K種寸法l2(mm)20寸法Ds(Φmm)6寸法Dc(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする