※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の ボアタイプ
マックスマスター ボアタイプフライス GMX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
穴径インチサイズ
注文コード
74075935
品番
GMX-7050R
参考基準価格(税別)
¥86,630
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ
クーラント穴付き
タイプ
穴径インチサイズ
刃数
7
寸法Dc(Φmm)
50
寸法Lf(mm)
50
寸法Db(Φmm)
40
寸法d(Φmm)
22.225
寸法d1(Φmm)
17
寸法a(mm)
8.4
寸法b(mm)
5
寸法l(mm)
20
適合インサート
ENMU100412ZER-※※、ENM※100312ZER-※※
用途
平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り
アズワン品番
65-2008-58