DIJET(ダイジェット工業)
マックスマスター ボアタイプフライス GMX
抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ
クーラント穴付き
用途
平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り
刃数
7
寸法Lf(mm)
50
寸法d1(Φmm)
17
寸法l(mm)
20
適合インサート
ENMU100412ZER-※※、ENM※100312ZER-※※
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法Dc(Φmm)
寸法Db(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74075935
GMX-7050R
穴径インチサイズ
50
40
22.225
8.4
5
¥
86,630
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
74075944
GMX-7063R
穴径インチサイズ
63
48
22.225
8.4
5
¥
91,250
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
74075953
GMX-7050R-22
穴径ミリサイズ
50
40
22
10.4
6.3
¥
86,630
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
74075969
GMX-7063R-22
穴径ミリサイズ
63
48
22
10.4
6.3
¥
91,250
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください