※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GMX-7063R マックスマスター ボアタイプフライス GMX DIJET(ダイジェット工業) 74075944 GMX-7063R マックスマスター ボアタイプフライス GMX DIJET(ダイジェット工業) 74075944

マックスマスター ボアタイプフライス GMX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ穴径インチサイズ 注文コード74075944 品番GMX-7063R
参考基準価格(税別)¥91,250 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ
クーラント穴付き

タイプ穴径インチサイズ 刃数7 寸法Dc(Φmm)63 寸法Lf(mm)50 寸法Db(Φmm)48 寸法d(Φmm)22.225 寸法d1(Φmm)17 寸法a(mm)8.4 寸法b(mm)5 寸法l(mm)20 適合インサートENMU100412ZER-※※、ENM※100312ZER-※※ 用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り アズワン品番65-2008-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする