※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 先端交換式ヘッド
QMミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74076285
品番
MPM-4018-M8
参考基準価格(税別)
¥38,120
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
4
寸法C(mm)
8
寸法W(mm)
12
寸法Lf(mm)
23
寸法Db(Φmm)
15
寸法Dc(Φmm)
18
寸法MD
M8
適合インサート
EO※※0602※※Z※R、ZOMT0602※※ZER-※※、YOHW0602※※ZER-12
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります