スイングスイベルソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74076722 品番SOC-RR620-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。
配管の出口に取り付けるとホースの動きに合わせて方向変換します。

最高使用圧力(MPa)1.5 用途エアー配管継手。 仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用 使用温度範囲(℃)-20〜60
注意
※流体継手以外の用途に使用しないで下さい。
※適用流体(空気)以外の使用はしないで下さい。
※ご使用前に数回転させてからご使用下さい。グリスが廻り回転が軽くなります。
※最高使用圧力を超えての使用はしないで下さい。
※衝撃・曲げ・引っ張り等を加えないで下さい。破損の原因となります。
※金属粉・粉塵等が混入する場所での使用はしないで下さい。破損・作動不良の原因となります。
※スイベルジョイントを分解しないでください。
※スイベルジョイントの頭部回転を常時・継続・連続してのご使用は内部Oリング劣化を早めますのでお止め下さい。
※管用テーパーネジのオネジにはシール材をご使用し取り付けて下さい。
※ネジの取り付けは、最大締め付けトルク値を超えて取り付けないで下さい。ネジ破損・ケガの原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74076722
2021-06-10
用途:
エアーの配管に使用
ジールデザイン 様

エアーの配管に使用しました 
固定のものですと引っ掛けてしまうことがあるのですが、フレキシブルなので出っ張らずいい感じです

対象商品:
74076722
2019-02-21
用途:
エアコンプレッサー使用時の準備と後始末
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

これは便利で楽。
後始末のドレンからのエアー抜きのたびにコンプレッサーを傾けないとドレンにアクセス出来ず、毎回これを使用するまではとカプラーがエアホースに干渉し機器自体のネジの繋ぎ目が動きエアー漏れの心配があり気分の良いことがなかったのですが、導入後スイベルソケット自体が当たっても動きを吸収してくれるので気を使わずにドレンからのエアー抜きができるようになりました。
早く買っとけば良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする