‐ ガラスペイント ライナー ターナー色彩 74077054 ‐ ガラスペイント ライナー ターナー色彩 74077054 ‐ ガラスペイント ライナー ターナー色彩 74077054 ‐ ガラスペイント ライナー ターナー色彩 74077054

ガラスペイント ライナー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20mL) 注文コード 74077054 品番
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ガラスペイントライナーはガラス面に線を描くことができるペイントです。
ガラスペイントと組み合わせることでステンドグラス風の仕上げができます。
タイル、プラスチック、木、紙などにも描けます。

標準塗布面積(1回塗り)直線で20〜30m※線の太さにより増減します 主な用途木、紙、プラスチック、ガラス 乾燥時間(時間)約3〜4※線の太さにより増減します アズワン品番64-5139-70 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
注意
※塗る面のゴミ、油分、カビ等を取ってください。
※使用後、道具類は乾かないうちに水でよく洗ってください。
※気温5度以下での塗装は避けてください。
※子供の手が届かないように保存し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
※残った塗料はフタをし、直射日光やマイナス5度以下の場所を避けて保存してくだい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74077054
2023-12-20
用途:
グラスアート
中川園芸 様 (卸売・小売業)

とても書きやすく、乾いた時の色艶も良いのでとても気に入ってます。

対象商品:
74077045
2023-10-28
用途:
ガラスペイントに使用
卸売・小売業

効果が早く手、使いやすいライナーでした。もう少し、キャップ開口部が小さいとよかったです。

対象商品:
74077045
2021-10-07
用途:
ステンドグラス風の物作り
その他業種

この色だけでなくシルバー、ゴールドも細く綺麗に描け良かったです。

対象商品:
74077072
2019-02-05
用途:
作品作り
その他業種

いい感じのほそさで、するする書けるかんじです。
とても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする