※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DHコート ワンカット70エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃先径(Φmm)
1
注文コード
74077098
品番
SEHS4010
参考基準価格(税別)
¥8,670
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
60
刃数
4
刃先径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
2
材質
DH102
寸法L(mm)
60
寸法l(mm)
2
寸法l2(mm)
12
寸法ls(mm)
48
寸法Ds(Φmm)
6
寸法Dc(Φmm)
1
FIG
1