※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DHコート ワンカット70エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃先径(Φmm)
5
注文コード
74077134
品番
SEHS4050
参考基準価格(税別)
¥10,740
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
60
刃数
4
刃先径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
12
材質
DH102
寸法L(mm)
60
寸法l(mm)
12
寸法l2(mm)
16
寸法ls(mm)
44
寸法Ds(Φmm)
6
寸法Dc(Φmm)
5
FIG
1