曜日別特売
SEHL6200 DHコート ワンカット70エンドミル(ロング) SEHL DIJET(ダイジェット工業) 74077493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEHL6200 DHコート ワンカット70エンドミル(ロング) SEHL DIJET(ダイジェット工業) 74077493
SEHL6200 DHコート ワンカット70エンドミル(ロング) SEHL DIJET(ダイジェット工業) 74077493

DHコート ワンカット70エンドミル(ロング) SEHL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)20
シャンク径Ds(Φmm)20
寸法L(mm)155
内容量1本注文コード74077493品番SEHL6200
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)¥176,730販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。
独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。
高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。
新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。
高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。
ギャッシュ付き

用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り寸法L(mm)155刃数6刃径(Φmm)20シャンク径Ds(Φmm)20材質DH102寸法l(mm)76コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50寸法ls(mm)79寸法Dc(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする