曜日別特売
SKG-5080R-14-27 SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-14タイプ) SKG DIJET(ダイジェット工業) 74077929

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKG-5080R-14-27 SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-14タイプ) SKG DIJET(ダイジェット工業) 74077929
SKG-5080R-14-27 SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-14タイプ) SKG DIJET(ダイジェット工業) 74077929

SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-14タイプ) SKG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個刃数5タイプ穴径ミリサイズ注文コード74077929品番SKG-5080R-14-27
参考基準価格(税別)¥84,900販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

高切込み高送りが可能な高能率荒加工用工具。

用途
高送り・形状加工用
平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
タイプ穴径ミリサイズ刃数5寸法Dc(Φmm)80寸法Lf(mm)50寸法Db(Φmm)60寸法d(Φmm)27寸法d1(Φmm)37寸法a(mm)12.4寸法b(mm)7寸法l(mm)22セットボルト呼び(アーバー用セットボルト)M12×1.75×35 六角穴付きボルト(JIS規格)質量(kg)0.8適合インサートSPNW14※※、SPMT14※※FIG1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする