SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-14タイプ) SKG

SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-14タイプ) SKG - DIJET(ダイジェット工業)SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-14タイプ) SKG - DIJET(ダイジェット工業)

高切込み高送りが可能な高能率荒加工用工具。

用途
高送り・形状加工用
平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
適合インサートSPNW14※※、SPMT14※※内容量1個
全11種類を絞り込む
刃数
寸法d(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
刃数
寸法Dc(Φmm)
寸法Lf(mm)
寸法Db(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法l(mm)
セットボルト呼び
質量(kg)
FIG
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74077834SKG-4050R-14穴径インチサイズ450504022.2259.68.4519(アーバー用セットボルト)M10×1.5×35 六角穴付きボルト(小頭)0.31
53,830
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
74077843SKG-4063R-14穴径インチサイズ463504822.225178.4520(アーバー用セットボルト)M10 六角穴付きボルト(JIS規格)0.51
56,020
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
74077859SKG-5080R-14穴径インチサイズ580706531.752612.7832(アーバー用セットボルト)M16 六角穴付きボルト(JIS規格)1.11
84,900
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
74077868SKG-6100R-14穴径インチサイズ6100707031.752612.7832(アーバー用セットボルト)M16 六角穴付きボルト(JIS規格)1.81
114,810
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
74077877SKG-6125R-14穴径インチサイズ61256310038.16015.91038(アーバー用セットボルト)M20 フライスアーバ用クランプボルト2.82
128,210
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
74077886SKG-7160R-14穴径インチサイズ71606310050.885191138(アーバー用セットボルト)M24 フライスアーバ用クランプボルト3.42
160,550
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
74077895SKG-4050R-14-22穴径ミリサイズ4505040229.610.46.319.05(アーバー用セットボルト)M10×1.5×35 六角穴付きボルト(小頭)0.31
53,830
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
74077904SKG-4063R-14-22穴径ミリサイズ4635048221710.46.320(アーバー用セットボルト)M10 六角穴付きボルト(JIS規格)0.51
56,020
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
74077913SKG-4063R-14-27穴径ミリサイズ4635048272012.4722(アーバー用セットボルト)M12×1.75×35 六角穴付きボルト(JIS規格)0.51
56,020
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
74077929SKG-5080R-14-27穴径ミリサイズ5805060273712.4722(アーバー用セットボルト)M12×1.75×35 六角穴付きボルト(JIS規格)0.81
84,900
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
74077938SKG-6100R-14-32穴径ミリサイズ61006370324512.4825(アーバー用セットボルト)M16 六角穴付きボルト(JIS規格)1.61
114,810
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする