曜日別特売
SKG-3025-60-09-S25 SKS-GⅡシャンクタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG DIJET(ダイジェット工業) 74077974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKG-3025-60-09-S25 SKS-GⅡシャンクタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG DIJET(ダイジェット工業) 74077974
SKG-3025-60-09-S25 SKS-GⅡシャンクタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG DIJET(ダイジェット工業) 74077974

SKS-GⅡシャンクタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個刃数3寸法l2(mm)60注文コード74077974品番SKG-3025-60-09-S25
参考基準価格(税別)¥36,960販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

クーラント穴付き

刃数3寸法Dc(Φmm)25寸法l2(mm)60寸法ls(mm)80寸法L(mm)140寸法D1(Φmm)23寸法Ds(Φmm)25適合インサートSDEW090312ZER、SDET090312ZDER-SM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする