SKG-5035-120-09-S32 SKS-GⅡシャンクタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG DIJET(ダイジェット工業) 74078026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKG-5035-120-09-S32 SKS-GⅡシャンクタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG DIJET(ダイジェット工業) 74078026
SKG-5035-120-09-S32 SKS-GⅡシャンクタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG DIJET(ダイジェット工業) 74078026

SKS-GⅡシャンクタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個刃数5注文コード74078026品番SKG-5035-120-09-S32
参考基準価格(税別)¥63,530販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

クーラント穴付き

刃数5寸法Dc(Φmm)35寸法l2(mm)120寸法ls(mm)80寸法L(mm)200寸法D1(Φmm)31寸法Ds(Φmm)32適合インサートSDEW090312ZER、SDET090312ZDER-SM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする