マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 照度計
照度計
(1件のレビュー)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74078034
品番
LX-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
使い易いセパレート式
フォトダイオードセンサ使用
測定範囲(Lux)
0〜20000
付属品
電池×1個、取扱説明書
電源
006P(9V)×1
本体質量(g)
約195
精度
±(5%rdg+4dgt)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×7×82(センサー)
分解能
1(0〜1999)、10(2000〜19990)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×25×131
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500