ステンレスプラスチックニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74078068 品番 HP845-150
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高精度刃付けで抜群の切れ味です。
人間工学に基づいてデザインされたグリップ形状を採用。長時間の作業でも手が痛くなりません。
メーカースタンダードニッパと比較して30%軽量!
錆びに強いステンレス製です。

寸法(mm)150 用途プラモデルやパソコンの組み立て、ホビーなどのでの精密作業に最適 全長(mm)156 質量(g)92 寸法d(mm)52 寸法a(mm)156 寸法e(mm)14.5 寸法b(mm)17 寸法c(mm)14 切断能力(Φmm) 樹脂5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:263

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする