ステンレスニッパ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74078086 品番 HP855-150
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高精度刃付けで抜群の切れ味です。
人間工学に基づいてデザインされたグリップ形状を採用。長時間の作業でも手が痛くなりにくくなっています。
メーカースタンダードニッパと比較して30%軽量!
錆びに強いステンレス製です。

寸法(mm)150 用途PCなどの精密機器の配線作業、ホビーで極細線、より線の切断作業に最適 全長(mm)156 質量(g)92 寸法d(mm)54 寸法a(mm)156 寸法e(mm)16 寸法b(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 寸法c(mm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
組立、配線作業
製造業

切れ味は良いが、グリップがすぐに抜けるので使いにくい。

対象商品:
74078077
2018-11-12
用途:
リード線の切断

AWG16で試し切りをしました。切れ味が良く、大変満足のゆくものでした。しかしながら、よく見ると既に刃こぼれが・・・有りえないぐらい貧弱な製品です。フジ矢ブランドも終わりだと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする