天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74078113 品番 FY-17C8
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部

埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ呼び径Φ100mm 用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 材質(本体)樹脂製 タイプダクト式 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 消費電力(W)(50/60Hz)0.1/0.13(m3/h) 定格消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)76
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
※直管相当長30mの値です。消費電力は使用点における値です。速調:強/速調:弱の値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
故障器との交換
イシイ工業所 様 (建設業・工事業)

初めてパナソニックの換気扇を使いましたが、掃除が簡単そうなのでありがたいです。

2024-11-21
用途:
浴室の換気扇交換

実に簡単に交換作業が出来ました。説明書もとても親切で流石パナソニックですね。

対象商品:
74078122
2024-02-28
用途:
リビング換気扇
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく取り付けが簡単でした。素人なので不安でしたが加工などの必要性は無く説明書通りにキレイに交換できましたんです。

対象商品:
74078113
2022-07-29
用途:
ユニットバスの換気扇交換
建設業・工事業

思っていたより軽量で
取付しやすかったです。
低騒音で動いてるの???って位静か!!!

1人が参考にしています
対象商品:
74078122
2022-04-16
用途:
浴室換気
サービス業

浴室の換気扇が古くなってきたので交換した。軽量で取り扱いがしやすそうだったので購入!電気配線も外部にあるため接続が簡単だった。使用時は音も静かで能力も適しており、価格も手ごろだったので大満足です。

対象商品:
74078122
2022-07-22
用途:
トイレ
有限会社中川電機 様

とても簡単に取り付けられた。とても静かで安かった。

1人が参考にしています
対象商品:
74078113
2020-07-23
用途:
浴室に他社のを付けてましたが直ぐに壊れたので
杉山精機 様

素人の私でも簡単に取り付ける事が出来ました。作業時間は古い物を外す所から設置まで1時間ほどで出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
74078113
2020-06-19
用途:
故障したので取り替えようとして購入
不動産業

故障した換気扇の取り替えように購入させて頂きました。運転時もかなり静かで購入して良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする