※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STLP-4160T20R4-M8 チューリップSヘッド STLP DIJET(ダイジェット工業) 74078333 STLP-4160T20R4-M8 チューリップSヘッド STLP DIJET(ダイジェット工業) 74078333

チューリップSヘッド STLP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法MDM8 注文コード74078333 品番STLP-4160T20R4-M8
参考基準価格(税別)¥28,880 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は寸法MDなど3種類から選べます 他の種類を見る

4枚刃、ねじれ角30°
フォーム精度:±0.010mm

材質DH115 刃数4 寸法C(mm)5.5 寸法l(mm)14.3 寸法W(mm)14 寸法Lf(mm)26 ねじれ角(°)30 寸法R1(mm)1500 寸法R2(mm)4 寸法Db(Φmm)15 寸法Dc(Φmm)16 寸法MDM8 寸法α(°)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする