硅砂6号

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5kg) 注文コード74078506 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。

主な用途 用途フロアトップシリーズの防滑工法に アズワン品番64-8317-47 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品の特性上、袋上部の縫製部分の端から砂がこぼれますので、ご理解をお願い致します。
※箱に入れての出荷もしくは、縫製部分に粘着テープで補強して出荷となる場合がございますので、ご理解をお願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-15
用途:
滑り止め
飲食業

水回りの床面や、段鼻の塗装時に混ぜて使用。
大量に使用しないのであれば、少量パックは扱いやすいので助かる。

対象商品:
74078506
2024-05-31
用途:
バレル研磨
瀬戸表装店 様 (建設業・工事業)

バレル研磨のメディアとして購入。20kgもいらないので小分けは助かります。他の番手もあるとなお助かります。

対象商品:
74078506
2024-04-19
用途:
玄関の敷石設置の作業
プロテック 様 (サービス業)

そんなに沢山使用しない予定でしたので少なめの袋で珪砂を探していたのですが、殆どが20キログラム以上で困っていましたが丁度良いのが見つかって良かったです。

対象商品:
74078506
2020-11-03
用途:
インターロッキングの目地埋め
サービス業

インターロッキングの修正後の目地埋めに使用。
ホームセンター等で販売していなく、少量の購入ができるので
ありがたい。

2人が参考にしています
対象商品:
74078506
2020-11-19
用途:
防水工事の防滑仕上げ
千葉ハウスメンテナンス 様

少量のみ仕入れたかったので、こちらで購入しました。
梱包状態もよく、珪砂の材質も期待通りでした。

対象商品:
74078506
2020-03-22
用途:
インターロッキングの隙間埋め作業
その他業種

敷地内のインターロッキングの隙間埋めに最適な大きさの硅砂です。綺麗に仕上がります。

3人が参考にしています
対象商品:
74078506
2020-08-25
用途:
サンドブラスト砂
ホンダ販売仲程 様

バイクのレストア用の為に使用しています。今後も購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
74078506
2018-10-11
用途:
塗装作業時
有限会社 小林工務店 様

土間の防水塗装時に散布して使うために購入しました。多少割高かもしてませんが5K パックはちょうどいい感じです。20Kは多すぎる方にはもってこいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする