洗浄用シンナー

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 74078935 品番 1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

再生シンナーを使用した洗浄専用のラッカーシンナー。

モノタロウではこんなお得な商品も!
成分トルエン33%、キシレン3.4%、エチルベンゼン4.1%他、メタノール・エタノール・イソプロピルアルコール・ノルマルプロピルアルコール等 用途機械、部品、用具、パーツの洗浄に 種類再生品使用 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※このシンナーは洗浄専用で、塗料の希釈はできません。
※ご使用の際は、保護具を装着し、換気をよくしてください。また、火気厳禁ですので、静電気揮発などによる火災にも充分注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74078935
2026-01-09
用途:
刷毛洗い
有限会社 エンジニアリング カワゾエ 様 (建設業・工事業)

変性シリコンを使用した際のヘラ関係の洗浄に使いましたがやすいので助かります
問題なく使用出来ます

対象商品:
74078935
2024-12-18
用途:
塗装後のガン洗浄
S&T GARAGE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安くてコスパが良いのでスプレーガンを漬け置き洗浄する際にも気兼ねなく使えます

2025-01-18
用途:
塗装前の洗浄用
都築工芸 様

マジックなどもしっかり落し洗浄能力が高いです。
それなのに匂いが他に比べて優しいです。
もう少し安ければありがたい。

対象商品:
74078935
2024-06-11
用途:
一斗缶では多過ぎなので
有限会社 リラックス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

こちらは重宝します。キャップ閉め忘れでかなり揮発させてしまう事あり。こまめに封はしましょう。

対象商品:
74078935
2024-04-22
用途:
塗料使用後の清掃

塗料をつかったハケや器の清掃用に使用。安価。役立ちました。

対象商品:
74078935
2023-12-15
用途:
機械のメンテナンス時

問題なし。
一時期欠品していて困りましたが、値段も安いため今後もリピートするつもりです。

対象商品:
74078935
2023-11-16
用途:
仕事に使用しております

仕事に使用しております。いつも使っていた物は匂いがきつ過ぎましたが こちらはまだ軽いので これからもこの商品を利用しようと思います

対象商品:
74078935
2023-07-21
用途:
ズボンの汚れ落とし

自転車のチェーンで着けた汚れは洗濯では落ちません。これをタップリ染み込ませてゴシゴシやったら完璧に綺麗になりました

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3人が参考にしています
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする