※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WHC-15075-800-RE100 ステンレス導電作業台(H枠仕様)SUS430 導電キャスター付 シンコー 74081324 WHC-15075-800-RE100 ステンレス導電作業台(H枠仕様)SUS430 導電キャスター付 シンコー 74081324

ステンレス導電作業台(H枠仕様)SUS430 導電キャスター付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74081324 品番 WHC-15075-800-RE100
参考基準価格(税別)¥77,500 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。導電キャスター付(Φ100 ゴム車/ストッパー付 スチール金具)。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。

間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)800 材質(天板)SUS430 No.4仕上げ 用途クリーンルームなどの使用に 質量(kg)34 天板耐荷重(kg)150 材質(支柱)SUS430 天板厚さ(mm)1.2 材質(枠)SUS430 No.4仕上げ 上板から下板までの高さ(mm)558 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする