シンコー
シンコーの 収納・設備・保管・運搬用品
シンコーの ステンレス製ワゴン
シンコーの 標準型
ステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付2段)(SUS304)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74082295
品番
MN20-7545-U75
参考基準価格(税別)
¥76,300
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。支柱はΦ25mmを採用。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはΦ75 ウレタン車/ストッパー付。
段数
2
均等積載量(kg/段)
50
間口(mm)
750
奥行(mm)
450
全高(mm)
800
用途
厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
質量(kg)
13.8
高さ(mm)
(ガード)35
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)
750×450×800
キャスター
自在式(ストッパー付) 75mm (4個)
荷姿
組立式
キャスター金具
スチール
支柱径(Φmm)
25
棚板
ガード付棚板
最大積載量(kg/台)
80
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000