※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZN2D0110S03 ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2D DIJET(ダイジェット工業) 74083373 EZN2D0110S03 ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2D DIJET(ダイジェット工業) 74083373

ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)1.1 注文コード74083373 品番EZN2D0110S03
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はドリル径・寸法Dsなど131種類から選べます 他の種類を見る

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル
新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現
溝平滑処理:優れた切りくず排出性
DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用
新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上

ドリル径(Φmm)1.1 溝長(mm)5 全長(mm)49 シャンク径(Φmm)3 刃径(Φmm)1.1 用途穴あけ加工 表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)30 寸法Lo(mm)49.2 寸法Dc(Φmm)1.1 有効加工深さ2×Dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする