3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

ステンレスワゴン(SUS430)(可動 ベタ棚ガード付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74083537 品番 M11-6045-U75
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別) 値下げ
36,980

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。支柱はΦ25mmを採用。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはΦ75 ウレタン車/ストッパー付。

段数2 棚板耐荷重(kg)50/段 間口(mm)600 奥行(mm)450 全高(mm)800 用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 材質(ガード)ステンレス製 質量(kg)11.2 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付 パイプ径(Φmm)25 キャスター径(Φmm)75 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 棚ピッチ(mm)25 材質(ハンドル)ステンレス製 材質(ブラケット)コーナー/SUS304 棚板厚さ(mm)0.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする