※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS304)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74083722 品番 WDBN-18075
参考基準価格(税別)¥253,300 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。

間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)800 用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 種別組立式 材質ステンレス(SUS304)、No.4仕上 質量(kg)68.9 均等荷重(kg)250 引出し数4 テーブル寸法(mm)1800×750×40 引出し寸法(mm)351×360×100 (下)平棚板 材質(天板)ステンレス(SUS304)、No.4仕上 均等耐荷重(kg)250 組立時間2人40分 天板形状平天板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする