※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZN4D0690S08 ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D DIJET(ダイジェット工業) 74084825 EZN4D0690S08 ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D DIJET(ダイジェット工業) 74084825

ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)6.9 注文コード74084825 品番EZN4D0690S08
参考基準価格(税別)¥8,730 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はドリル径・寸法Dsなど111種類から選べます 他の種類を見る

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル
新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現
溝平滑処理:優れた切りくず排出性
DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用
新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上

ドリル径(Φmm)6.9 溝長(mm)42 全長(mm)88 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)6.9 用途穴あけ加工 表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)30 寸法Lo(mm)89.3 寸法Dc(Φmm)6.9 有効加工深さ4×Dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする