M02-7545-U100 ステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし2段)(SUS430) シンコー 74084833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし2段)(SUS430)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)750
奥行(mm)450
質量(kg)11.7
キャスター径(Φmm)100
内容量1台注文コード74084833品番M02-7545-U100
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはウレタン車/ストッパー付。

用途
厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
段数2棚板耐荷重(kg)50/段間口(mm)750奥行(mm)450全高(mm)800質量(kg)11.7キャスター径(Φmm)100材質(ガード・ハンドル)ステンレス材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)0.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする