曜日別特売
EZN4D0900S10 ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D DIJET(ダイジェット工業) 74085035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZN4D0900S10 ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D DIJET(ダイジェット工業) 74085035
EZN4D0900S10 ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D DIJET(ダイジェット工業) 74085035

ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はドリル径・寸法Dsなど111種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
9
注文コード
74085035
品番
EZN4D0900S10
参考基準価格(税別)¥20,530販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル
新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現
溝平滑処理:優れた切りくず排出性
DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用
新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上

用途
穴あけ加工
ドリル径(Φmm)
9
溝長(mm)
54
全長(mm)
98
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9.0
表面処理
DVバリューコート
ねじれ角(°)
30
寸法Lo(mm)
99.6
寸法Dc(Φmm)
9.0
有効加工深さ
4×Dc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする