ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 74086032 品番 CN-75
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。

仕様自在車ストッパー付 付属品取付用キャスタースパナ×1 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ストッパー付き 適合シンコー作業台全機種 ねじ径M20×2.5 材質(金具)スチール 用途厨房、医療、理化学、各種工場
注意
※塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74086023
2024-08-30
用途:
作業台を可動式に変更
サービス業

2個買いましたが取り付け用のスパナが付属していません。商品ページが間違っています。

対象商品:
74086023
2023-04-26
用途:
台車移動のため
株式会社アーバン 様 (飲食業)

ステンレステーブルを、移動式に改良するため、購入しました。
作業が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする