シンコー
シンコーの 厨房機器・設備・調理機械
シンコーの 板金製品類・棚・ストッカー
シンコーの ステンレス作業台
キャスター(作業台用) ストッパー付 ステンレス金具
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
材質(金具)
ステンレス
材質(キャスター)
ナイロン
注文コード
74086066
品番
CSN-75
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンコー製の作業台に適合します。
材質(金具)
ステンレス
用途
水気の多い場所や薬品を使用される場所などに
付属品
取付用キャスタースパナ×1
車輪径(Φmm)
75
タイプ
ナイロン車
ねじ径
M20×2.5
材質(キャスター)
ナイロン
注意
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。