曜日別特売
PWSNC-9075-U75 ステンレス作業台(パンチング天板/スノコ棚仕様)キャスター付 SUS304 シンコー 74086145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス作業台(パンチング天板/スノコ棚仕様)キャスター付 SUS304

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
幅(mm)900
奥行(mm)750
内容量1台注文コード74086145品番PWSNC-9075-U75
参考基準価格(税別)¥119,500販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。

用途
クリーンルームなどの使用に
高さ(mm)800幅(mm)900奥行(mm)750仕様アジャスター、キャスター付質量(kg)22.8車輪径(Φmm)75タイプパンチング天板、スノコ棚ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列キャスターウレタン車、ストッパー付材質(キャスター)スチール脚(mm)アジャスト幅+30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする