※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZN5DCH0330S04 ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN5D DIJET(ダイジェット工業) 74086243 EZN5DCH0330S04 ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN5D DIJET(ダイジェット工業) 74086243

ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN5D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)3.3 注文コード74086243 品番EZN5DCH0330S04
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,580 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はドリル径・寸法Dsなど115種類から選べます 他の種類を見る

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル
新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現
溝平滑処理:優れた切りくず排出性
DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用
新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
油穴付

ドリル径(Φmm)3.3 溝長(mm)28 全長(mm)81 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)3.3 用途穴あけ加工 表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)30 寸法Lo(mm)81.6 寸法Dc(Φmm)3.3 有効加工深さ5×Dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする