マットセンサ送信機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74087887 品番TX-M48
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

検知部と送信部一体型!コードによるつまづき等の心配はありません。
マットに掛かる圧力を検出
ベッドサイドなどに敷いていただき、ベッドから人が降りた(または落下した)時に、検知部に加わる圧力を検知して小電力電波を送信します
親切設計
送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。
検知部サイズは”400×800mm”で持ち運びにも便利な標準サイズです。
休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。
途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です
ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください
電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします
検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用
床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています
簡易防水構造です。

仕様空中線:内蔵型 材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ 送信部:グレー、検知部:グレー 質量(g)約1380 電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V) 機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信 使用周囲温度(℃)-10〜+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります) 電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時 設置場所ベッドサイドの床面など 表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯) 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 防水性簡易防水構造 使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
注意
※本商品に付属している電池はテスト用電池ですので、所定の使用時間を満たさないうちに寿命が切れることがあります。テスト用電池はできるだけ早めに新しい電池と交換してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする