仕様マスター暗証番号:1通り(4〜8桁)、ユーザー暗証番号:3通り(1〜8桁)
材質樹脂
色シルバーメタリック塗装
質量(g)約200
配線接続制御盤:コネクタ式(電源重量2線通信式)
電源電圧(V)DC24(DM-110TKより供給)
使用周囲温度(℃)-20〜+60(結露・氷結なきこと)
ブザー音内蔵電子:テンキー操作音/照合音/エラー音/登録・抹消音(無音可)
設置場所屋内:壁面取付
表示灯解除(緑):電気錠解除中点灯または点滅、暗証登録・抹消操作中点滅、OK(青):暗証照合OK時1秒点灯、暗証登録・抹消操作中点灯または点滅、電源(緑):通電時点灯